職認ならしヘラ

職認ならしヘラ - 相模カラーフォーム職認ならしヘラ - 相模カラーフォーム職認ならしヘラ - 相模カラーフォーム職認ならしヘラ - 相模カラーフォーム職認ならしヘラ - 相模カラーフォーム職認ならしヘラ - 相模カラーフォーム
(1件のレビュー)

シーリング用ヘラ
アメゴムの採用により、ゴムの耐久性が上がりました。
ゴム交換頻度が少なくなり、作業効率が上がります。

寸法(幅W×長さL)(mm)50×500材質ポリエチレン+ゴム刃幅(mm)500内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
硬さ
テーパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30651556-青+アメゴム柔らかめあり
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
30651565-青+アメゴム柔らかめなし
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
30651574-灰+アメゴム普通あり
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30651574
2021-09-21
用途: 外壁のコーキング
建築大澤建設業・工事業

今まで金属のヘラしか使っていなかったが、「自分で道具は作るもの」ということを体感した。アメゴムが適度なしなりで凹凸のある外壁にもぴったりフィットする。早く使えばよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする