曜日別特売
- 職認ならしヘラ 相模カラーフォーム 30651574

- 職認ならしヘラ 相模カラーフォーム 30651574
- 職認ならしヘラ 相模カラーフォーム 30651574

職認ならしヘラ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
硬さ普通
テーパーあり
内容量1本注文コード30651574品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

シーリング用ヘラ
アメゴムの採用により、ゴムの耐久性が上がりました。
ゴム交換頻度が少なくなり、作業効率が上がります。

色
灰+アメゴム
硬さ
普通
テーパー
あり
材質
ポリエチレン+ゴム
刃幅(mm)
500
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30651574
2021-09-21
用途: 外壁のコーキング
建築大澤 様(建設業・工事業)

今まで金属のヘラしか使っていなかったが、「自分で道具は作るもの」ということを体感した。アメゴムが適度なしなりで凹凸のある外壁にもぴったりフィットする。早く使えばよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする