大一鋼業
EZマーキー
本体から紙を取り出さずに、そのまま書き込む事が出来る。金具・リングを使用しないシンプルなネームホルダーです。
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色
赤・橙・緑・青・白
セット内容
アソート5色(赤・橙・緑・青・白)
材質
本体:PP樹脂、中紙:ストーンペーパー
質量(g)
24
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30652378
-
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください