WAKI(和気産業)
イスキャップ
(1件のレビュー)
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。
用途
家具やイス等の脚のキャップに
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合寸法(mm)
色
材質
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30653674
BC-273
1個
21
薄茶
本体:エラストマー樹脂
丸脚用
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653683
BC-274
1個
24
薄茶
本体:エラストマー樹脂
丸脚用
オープン
¥
91
¥
100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653692
BC-275
1個
28
薄茶
本体:エラストマー樹脂
丸脚用
オープン
¥
92
¥
101
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653708
BC-276
1個
31
薄茶
本体:エラストマー樹脂
丸脚用
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653717
BC-277
1個
36
薄茶
本体:エラストマー樹脂
丸脚用
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653726
BC-163
1個
21
茶
本体:エラストマー樹脂
丸脚用
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653735
BC-164
1個
24
茶
本体:エラストマー樹脂
丸脚用
オープン
¥
91
¥
100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653744
BC-165
1個
28
茶
本体:エラストマー樹脂
丸脚用
オープン
¥
92
¥
101
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653753
BC-166
1個
31
茶
本体:エラストマー樹脂
丸脚用
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653762
BC-167
1個
36
茶
本体:エラストマー樹脂
丸脚用
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653778
BC-153
1個
21
黒
本体:エラストマー樹脂
丸脚用
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653787
BC-154
1個
24
黒
本体:エラストマー樹脂
丸脚用
オープン
¥
91
¥
100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653796
BC-155
1個
28
黒
本体:エラストマー樹脂
丸脚用
オープン
¥
92
¥
101
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653805
BC-156
1個
31
黒
本体:エラストマー樹脂
丸脚用
オープン
¥
92
¥
101
(税込)
当日出荷
30653814
BC-157
1個
36
黒
本体:エラストマー樹脂
丸脚用
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653902
BC-281
1個
21
薄茶
本体:エラストマー樹脂
角脚用
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653918
BC-282
1個
24
薄茶
本体:エラストマー樹脂
角脚用
オープン
¥
91
¥
100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653927
BC-283
1個
31
薄茶
本体:エラストマー樹脂
角脚用
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653936
BC-284
1個
36
薄茶
本体:エラストマー樹脂
角脚用
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653945
BC-201
1個
21
茶
本体:エラストマー樹脂
角脚用
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
当日出荷
30653954
BC-202
1個
24
茶
本体:エラストマー樹脂
角脚用
オープン
¥
91
¥
100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653963
BC-203
1個
31
茶
本体:エラストマー樹脂
角脚用
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653972
BC-204
1個
36
茶
本体:エラストマー樹脂
角脚用
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653988
BC-191
1個
21
黒
本体:エラストマー樹脂
角脚用
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653997
BC-192
1個
24
黒
本体:エラストマー樹脂
角脚用
オープン
¥
91
¥
100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654006
BC-193
1個
31
黒
本体:エラストマー樹脂
角脚用
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654015
BC-194
1個
36
黒
本体:エラストマー樹脂
角脚用
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654024
BC-231
1個
23×36
茶
本体:エラストマー樹脂
平角
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654033
BC-232
1個
24×45
茶
本体:エラストマー樹脂
平角
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654042
BC-233
1個
30×45
茶
本体:エラストマー樹脂
平角
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654112
BC-301
1個
23×36
薄茶
本体:エラストマー樹脂
平角
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654128
BC-302
1個
24×45
薄茶
本体:エラストマー樹脂
平角
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654137
BC-303
1個
30×45
薄茶
本体:エラストマー樹脂
平角
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30653577
GK-273
1パック(4個)
21
薄茶
本体:エラストマー樹脂、包装:紙・PET樹脂
丸脚用
オープン
取扱い終了
30653586
GK-274
1パック(4個)
24
薄茶
本体:エラストマー樹脂、包装:紙・PET樹脂
丸脚用
オープン
取扱い終了
返品不可
30653595
GK-275
1パック(4個)
28
薄茶
本体:エラストマー樹脂、包装:紙・PET樹脂
丸脚用
オープン
取扱い終了
返品不可
30653604
GK-276
1パック(4個)
31
薄茶
本体:エラストマー樹脂、包装:紙・PET樹脂
丸脚用
オープン
取扱い終了
返品不可
30653613
GK-277
1パック(4個)
36
薄茶
本体:エラストマー樹脂、包装:紙・PET樹脂
丸脚用
オープン
取扱い終了
返品不可
30653622
GK-163
1パック(4個)
21
茶
本体:エラストマー樹脂、包装:紙・PET樹脂
丸脚用
オープン
取扱い終了
返品不可
30653638
GK-164
1パック(4個)
24
茶
本体:エラストマー樹脂、包装:紙・PET樹脂
丸脚用
オープン
取扱い終了
返品不可
30653647
GK-165
1パック(4個)
28
茶
本体:エラストマー樹脂、包装:紙・PET樹脂
丸脚用
オープン
取扱い終了
返品不可
30653656
GK-166
1パック(4個)
31
茶
本体:エラストマー樹脂、包装:紙・PET樹脂
丸脚用
オープン
取扱い終了
返品不可
30653665
GK-167
1パック(4個)
36
茶
本体:エラストマー樹脂、包装:紙・PET樹脂
丸脚用
オープン
取扱い終了
返品不可
30653823
GK-281
1パック(4個)
21
薄茶
本体:エラストマー樹脂、包装:紙・PET樹脂
角脚用
オープン
取扱い終了
返品不可
30653832
GK-282
1パック(4個)
24
薄茶
本体:エラストマー樹脂、包装:紙・PET樹脂
角脚用
オープン
取扱い終了
返品不可
30653848
GK-283
1パック(4個)
31
薄茶
本体:エラストマー樹脂、包装:紙・PET樹脂
角脚用
オープン
取扱い終了
返品不可
30653857
GK-284
1パック(4個)
36
薄茶
本体:エラストマー樹脂、包装:紙・PET樹脂
角脚用
オープン
取扱い終了
返品不可
30653866
GK-201
1パック(4個)
21
茶
本体:エラストマー樹脂、包装:紙・PET樹脂
角脚用
オープン
取扱い終了
返品不可
30653875
GK-202
1パック(4個)
24
茶
本体:エラストマー樹脂、包装:紙・PET樹脂
角脚用
オープン
取扱い終了
返品不可
30653884
GK-203
1パック(4個)
31
茶
本体:エラストマー樹脂、包装:紙・PET樹脂
角脚用
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ