曜日別特売

家具のスベリ材CAP専用 取り替え底面キャップ

家具のスベリ材CAP専用 取り替え底面キャップ - WAKI(和気産業)家具のスベリ材CAP専用 取り替え底面キャップ - WAKI(和気産業)家具のスベリ材CAP専用 取り替え底面キャップ - WAKI(和気産業)家具のスベリ材CAP専用 取り替え底面キャップ - WAKI(和気産業)家具のスベリ材CAP専用 取り替え底面キャップ - WAKI(和気産業)家具のスベリ材CAP専用 取り替え底面キャップ - WAKI(和気産業)家具のスベリ材CAP専用 取り替え底面キャップ - WAKI(和気産業)家具のスベリ材CAP専用 取り替え底面キャップ - WAKI(和気産業)

底面キャップ(スベリ材部)だけの取り替えが簡単にできる。
擦り切れたり、すべりが悪くなった底面キャップ部だけを取り替えることができます。
底面キャップは超高密度ポリエチレン製ですべりは抜群です。
マジックテープ固定で取り付け、取り外しが簡単に。
本体と底面キャップはマジックテープで固定されているため、簡単に取り付け、取り外しができます。

材質スベリ材:高密度ポリエチレン、マジックテープ:ナイロン、粘着剤:合成ゴムライトブラウン底形状ポリエチレンタイプ(ハード)内容量1袋(4個)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30654934-Cwe-011用
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654943-Cwe-012用
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654952-Cwe-013用
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654968-楕円Cwe-015用
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする