モノタロウ

マイクロファイバースモールローラー

マイクロファイバースモールローラー - モノタロウマイクロファイバースモールローラー - モノタロウマイクロファイバースモールローラー - モノタロウマイクロファイバースモールローラー - モノタロウマイクロファイバースモールローラー - モノタロウマイクロファイバースモールローラー - モノタロウマイクロファイバースモールローラー - モノタロウマイクロファイバースモールローラー - モノタロウ
(64件のレビュー)

マイクロファイバー繊維により、抜け毛、塗料の飛散、泡の発生が少なく含みがいいため低粘度塗料に適しています。

用途油性・水性塗料兼用。(低VOC、アルキド、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素系塗料に)毛丈(mm)12種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー主な用途塗装用芯材PP適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用ハンドル各種
注意
※薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
※ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
※用途以外に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ローラーサイズ(mm)
サイズ(inch)
ローラーサイズ(inch)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30095503MICRO12-4X101パック(10本)10044
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
30095528MICRO12-6X101パック(10本)15066
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
30095494MICRO12-41本10044
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
30095512MICRO12-61本15066
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30095503
2026-02-24
用途: 基本狭いところ
南塗装

ミニの柄のぶんで、このスモールローラーが使えたらなおいい。

2024-11-14
用途: 塗装作業
有限会社 村上塗装建設業・工事業

水性塗料塗りはローラの毛は抜けないが、溶剤塗料塗りは化が抜ける時があるが、作業に支障はない。

対象商品 : 30095503
2024-06-21
用途: 塗装工事
その他業種

塗料の含みが良く、耐久性もそこそこ良いので重宝しています。ちょこっと仕事にはもってこいですね。

2が参考にしています
2024-06-22
用途: 屋根壁の塗装
太装美住建設業・工事業

含みも良く、毛抜けもなくてとても良い感じです!
無駄な塗膜もつかなく、繋ぎも出づらい!

対象商品 : 30095503
2023-03-07
用途: ウレタン防水工事
建設業・工事業

若干毛抜けありますが、抜けても大きい抜け毛のため拾える。
プライマー、トップ等低粘度の材料で使用しましたが飛散は少なくネタ含みも良かった。

3が参考にしています
対象商品 : 30095494
2023-03-12
用途: 鉄骨の塗装
有限会社市川鉄工所

昨日使いました
鉄骨の塗装でしたが
とても使い勝手が良かったです
また購入します

1が参考にしています
対象商品 : 30095494
2023-02-11
用途: 屋根の塗装

塗材の吸いもよく、良く伸びます。コスパもよくてリピートしました。

対象商品 : 30095528
2023-04-17
用途: 少量の面積
有限会社平野塗装

少量の面積の時ウーローラーより毛抜けが少なく安価なので使い捨てができます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする