曜日別特売

TINコバルトジェットタップ

TINコバルトジェットタップ - イシハシ精工TINコバルトジェットタップ - イシハシ精工TINコバルトジェットタップ - イシハシ精工TINコバルトジェットタップ - イシハシ精工TINコバルトジェットタップ - イシハシ精工TINコバルトジェットタップ - イシハシ精工TINコバルトジェットタップ - イシハシ精工

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。

用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30096377TCOJET-M10X1.5M101.5
8,950
6,698
7,368(税込)
当日出荷
30096386TCOJET-M12X1.75M121.75
11,410
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
30096395TCOJET-M18X2.5M182.5
27,780
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
30096404TCOJET-M20X2.5M202.5
34,740
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
30096422TCOJET-M3X0.5M30.5
4,480
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
30096447TCOJET-M5X0.8M50.8
4,860
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
30096456TCOJET-M8X1.25M81.25
7,210
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
30096413TCOJET-M3.5X0.6M3.50.6
4,340
取扱い終了
30096438TCOJET-M4X0.7M40.7
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする