イシハシ精工
ジェットタップ
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
用途
通り穴専用
材質
SKH
被削材
一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
シャンク径(Φmm)
4.0
ねじ長さ(mm)
18
精度
JIS2級
食付き部の山数
5山
表面処理
ホモ処理
シャンク四角部(mm)
3.2
加工ねじ
ユニファイ細目
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30096483
JET-NO.5NF44
ユニファイ五番
¥
2,210
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
30096492
JET-NO.6NF40
ユニファイ六番
¥
2,160
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください