曜日別特売

ステンレス用ジェットタップ

ステンレス用ジェットタップ - イシハシ精工ステンレス用ジェットタップ - イシハシ精工ステンレス用ジェットタップ - イシハシ精工ステンレス用ジェットタップ - イシハシ精工ステンレス用ジェットタップ - イシハシ精工ステンレス用ジェットタップ - イシハシ精工ステンレス用ジェットタップ - イシハシ精工ステンレス用ジェットタップ - イシハシ精工
(1件のレビュー)

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。
厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。

用途通り穴加工用材質高速度鋼(HSS-E)被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼タップの等級JIS級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理加工ねじメートルねじ内容量1本
全11種類を絞り込む
呼び寸法
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30096508JETSUSM14X2.0M14.02.00
6,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
30096526JETSUSM2.6X0.45M2.60.45
2,320
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
30096535JETSUSM2X0.4M2.00.40
3,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
31242358JETSUSM16X2.0M16.02
8,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
31242376JETSUSM4X0.7M4.00.7
1,620
999
1,099(税込)
当日出荷
31242385JETSUSM5X0.8M5.00.8
1,680
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31242394JETSUSM6X1.0M6.01
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
30096517JETSUSM16X2.0M16.02.00
6,460
取扱い終了
30096544JETSUSM4X0.7M4.00.70
1,260
取扱い終了
30096553JETSUSM5X0.8M5.00.80
1,280
取扱い終了
30096562JETSUSM6X1.0M6.01.00
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30096544
2019-11-27
用途: 現場用
株式会社遠藤製作所製造業

普通のスパイラルタップをバキバキ折るので
試しにステンレス用を購入
通常品より倍以上持ちがよくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする