イシハシ精工
パック入 ジェットタップ
パック入りです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途
通り穴専用
材質
高速度鋼(HSS-E)
仕様
ブリスターパック品
被削材
一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
精度
JIS2級
タップの等級
H級
食付き部の山数
5山
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30096657
P-JET-M10X1.5
M10.0
1.50
¥
3,170
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
30096666
P-JET-M12X1.75
M12.0
1.75
¥
4,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
30096675
P-JET-M3X0.5
M3.0
0.5
¥
1,670
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
30096684
P-JET-M4X0.7
M4.0
0.7
¥
1,610
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
30096693
P-JET-M5X0.8
M5.0
0.8
¥
1,650
¥
939
¥
1,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30096702
P-JET-M6X1.0
M6.0
1.0
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
30096718
P-JET-M8X1.25
M8.0
1.25
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください