曜日別特売

Aegis Coat 油も弾いちゃうクリア塗料

Aegis Coat 油も弾いちゃうクリア塗料 - 野田スクリーン
(2件のレビュー)

工業用フッ素コーティング剤メーカーが作ったエアゾールタイプです。 1.水だけではなく油も強力に弾き、油性汚れも寄せ付けません。 2.常温・乾燥型スプレーで簡単に塗布できます。 3.透明な塗膜で上塗り・仕上げ塗装に最適。 4.レベリング性がよく仕上げ塗装に最適。

用途1.門扉・柵(金属部)の補修塗装に 2.看板(金属部)の仕上げ塗装。 3.自転車等の防錆塗装。クリア主成分アクリル樹脂特性耐水、耐油、防錆主な用途金属、看板危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性内容量1缶(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30088223-
1,680
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30088223
2020-07-21
用途: スノーバイクのフロントスキーのエッジ塗装
真鍋商会卸売・小売業

ティンバーのフロントのスキーに雪がつきやすいので、エッジの部分を耐水ペーパーで整えてからこのスプレーで塗装。雪がエッジ部分に付かなくなりました。メインのスキー部分は、スキーワックスを使用。

1が参考にしています
対象商品 : 30088223
2018-03-31
用途: テストピースに塗布してテスト

水はきれいにはじきますが油ははじきませんね。はじくという言葉の定義が違っているのかしら。塗るのは非常に塗りやすかったですね。非常に優秀なクリアラッカーだと言うことが分かりました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする