Jポスト BA7型

Jポスト BA7型 - YKK AP

BA7型は、ポスト内部の底に溝をつけることにより、雨水等で郵便物が濡れるのを防ぎます。

材質前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板、アルミ鋳物タイプポール建式専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×366×200ポール径(Φmm)43収納の目安朝刊4日分(朝刊1日分=3L相当で計算)内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30098565GXC-YBA7ジェーブラック
30,300
取扱い終了
返品不可
30098574GXC-YBA7ジェーホワイト
28,700
取扱い終了
返品不可
30098583GXC-YBA7メタリックシルバー
28,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする