曜日別特売

T字ボルト

T字ボルト - テクノプランT字ボルト - テクノプランT字ボルト - テクノプラン
(2件のレビュー)
材質/処理SS400/黒染め内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長L(mm)
ねじ径(M×P)
寸法d(Φmm)
幅W(mm)
有効ねじ長さB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30099518CPH-P-TB641M6×16358
オープン
299
329(税込)
当日出荷
30099527CPH-P-TB848M8×1.2584010
オープン
299
329(税込)
当日出荷
26251558CPH-P-TB530M5×0.85255
オープン
299
329(税込)
当日出荷
30099502CPH-P-TB530M5×0.85255
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30099502CPH-P-TB526251558CPH-P-TB5CPH-P-TB5 T字ボルト テクノプラン 26251558T字ボルトテクノプラン1個
299
税込329
材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30099527
2020-11-20
用途: 管理機の整備
その他業種

締め付け部分を、レンチから手締めに変更しました。問題ありませんでした。

対象商品 : 30099527
2018-11-20
用途: 治具固定
アイデックス株式会社

Niメッキではありません。黒染めです。仕様の表記を直して欲しい。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。確認いたしましたところ仕様変更があったことがわかりました。材質/処理を黒染めに更新の上、画像も差し替えいたしました。お詫びし訂正させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする