曜日別特売

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z - SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z - SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KB-Z - SMC

ロッド回り止め形、単動
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・ロッド先端振れ精度向上

内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16242948CJ2KB10-10SZ1010単動押出し軸に対し90°
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
30108828CJ2KB10-10SRZ1010単動押込み軸方向
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
30108837CJ2KB10-10TZ1010単動引込み軸に対し90°
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
30108846CJ2KB10-15SZ1510単動押込み軸に対し90°
2,640
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
30108855CJ2KB10-15SRZ1510単動押込み軸方向
2,640
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
30108864CJ2KB10-15TZ1510単動引込み軸に対し90°
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
30108873CJ2KB10-16SZ1610単動押込み軸に対し90°
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
30108882CJ2KB10-20SZ2010単動押込み軸に対し90°
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
30108898CJ2KB10-20SRZ2010単動押込み軸方向
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
30108907CJ2KB10-20TZ2010単動引込み軸に対し90°
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
30108916CJ2KB10-25SZ2510単動押込み軸に対し90°
2,640
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
30108925CJ2KB10-25SRZ2510単動押込み軸方向
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
30108934CJ2KB10-25TZ2510単動引込み軸に対し90°
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
30108943CJ2KB10-26SZ2610単動押込み軸に対し90°
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
30108952CJ2KB10-30SZ3010単動押込み軸に対し90°
2,640
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
30108968CJ2KB10-30SRZ3010単動押込み軸方向
2,640
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
30108977CJ2KB10-30TZ3010単動引込み軸に対し90°
2,640
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
30108986CJ2KB10-31TZ3110単動引込み軸に対し90°
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
21350254CJ2KB10-35SZ3510単動押出し軸に対し90°
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109004CJ2KB10-40SZ4010単動押込み軸に対し90°
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109013CJ2KB10-40TZ4010単動引込み軸に対し90°
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109022CJ2KB10-45SZ4510単動押込み軸に対し90°
2,810
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
30109038CJ2KB10-45SRZ4510単動押込み軸方向
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109047CJ2KB10-45TZ4510単動引込み軸に対し90°
2,810
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
00358252CJ2KB10-50SZ5010単動押出し軸に対し90°
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109065CJ2KB10-50SRZ5010単動押込み軸方向
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109074CJ2KB10-55SZ5510単動押込み軸に対し90°
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109083CJ2KB10-56TZ5610単動引込み軸に対し90°
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109092CJ2KB10-60SZ6010単動押込み軸に対し90°
2,810
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
30109108CJ2KB10-60SRZ6010単動押込み軸方向
2,810
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
30109117CJ2KB10-60TZ6010単動引込み軸に対し90°
2,810
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109126CJ2KB16-10SZ1016単動押込み軸に対し90°
3,140
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109135CJ2KB16-10SRZ1016単動押込み軸方向
3,140
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
30109144CJ2KB16-10TZ1016単動引込み軸に対し90°
3,140
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
20360515CJ2KB16-15SZ1516単動押出し軸に対し90°
3,140
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
19333344CJ2KB16-15TZ1516単動引込み軸に対し90°
3,140
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
30109187CJ2KB16-20SZ2016単動押込み軸に対し90°
3,140
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
30109196CJ2KB16-20SRZ2016単動押込み軸方向
3,140
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
19532853CJ2KB16-20TZ2016単動引込み軸に対し90°
3,140
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109214CJ2KB16-25SZ2516単動押込み軸に対し90°
3,140
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109223CJ2KB16-25SRZ2516単動押込み軸方向
3,140
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109232CJ2KB16-25TZ2516単動引込み軸に対し90°
3,140
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109248CJ2KB16-30SZ3016単動押込み軸に対し90°
3,140
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
30109257CJ2KB16-30SRZ3016単動押込み軸方向
3,140
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
30109266CJ2KB16-30TZ3016単動引込み軸に対し90°
3,140
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
30109275CJ2KB16-35SZ3516単動押込み軸に対し90°
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109284CJ2KB16-35TZ3516単動引込み軸に対し90°
3,300
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
30109293CJ2KB16-40SZ4016単動押込み軸に対し90°
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109302CJ2KB16-40SRZ4016単動押込み軸方向
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30109318CJ2KB16-45SZ4516単動押込み軸に対し90°
3,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする