エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KB-Z

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KB-Z - SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KB-Z - SMC

ロッド回り止め形、単動
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上

取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
全160種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
160種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30110657CDJ2KB10-10SZ-B1010単動押込み0.15~0.7
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110666CDJ2KB10-10TZ-B1010単動引込み0.15~0.7
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110675CDJ2KB10-10TZ-A93LS-B1010単動引込み0.15~0.7
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110684CDJ2KB10-15SZ-A1015単動押込み0.15~0.7
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110718CDJ2KB10-15SZ-B1015単動押込み0.15~0.7
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110702CDJ2KB10-15SZ-A93LS-B1015単動押込み0.15~0.7
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110693CDJ2KB10-15SZ-A93-B1015単動押込み0.15~0.7
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110788CDJ2KB10-15SZ-M9BL-B1015単動押込み0.15~0.7
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110736CDJ2KB10-15SZ-M9B-B1015単動押込み0.15~0.7
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110797CDJ2KB10-15SZ-M9BS-B1015単動押込み0.15~0.7
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110727CDJ2KB10-15SZ-M9BV-A1015単動押込み0.15~0.7
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110763CDJ2KB10-15SZ-M9BWLS-A1015単動押込み0.15~0.7
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110754CDJ2KB10-15SZ-M9BWLS-B1015単動押込み0.15~0.7
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110745CDJ2KB10-15SZ-M9BW-B1015単動押込み0.15~0.7
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110772CDJ2KB10-15SZ-M9BWS-A1015単動押込み0.15~0.7
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110806CDJ2KB10-15SZ-M9BWS-B1015単動押込み0.15~0.7
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110815CDJ2KB10-15SZ-M9NW-B1015単動押込み0.15~0.7
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110833CDJ2KB10-15SRZ-B1015単動押込み0.15~0.7
3,190
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
30110824CDJ2KB10-15SRZ-A93VLS-A1015単動押込み0.15~0.7
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110876CDJ2KB10-15SRZ-M9BWLS-B1015単動押込み0.15~0.7
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110885CDJ2KB10-15SRZ-M9BWZS-B1015単動押込み0.15~0.7
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110858CDJ2KB10-15SRZ-M9NL-B1015単動押込み0.15~0.7
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110867CDJ2KB10-15SRZ-M9NLS-B1015単動押込み0.15~0.7
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110842CDJ2KB10-15SRZ-M9N-B1015単動押込み0.15~0.7
9,350
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
30110894CDJ2KB10-15TZ-A1015単動引込み0.15~0.7
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110903CDJ2KB10-15TZ-B1015単動引込み0.15~0.7
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110912CDJ2KB10-15TZ-A93L-B1015単動引込み0.15~0.7
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110937CDJ2KB10-15TZ-H7C-B1015単動引込み0.15~0.7
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110928CDJ2KB10-15TZ-M9B-B1015単動引込み0.15~0.7
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110946CDJ2KB10-20SRZ-B1020単動押込み0.15~0.7
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110955CDJ2KB10-20TZ-B1020単動引込み0.15~0.7
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110964CDJ2KB10-25TZ-B1025単動引込み0.15~0.7
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110973CDJ2KB10-30SZ-A1030単動押込み0.15~0.7
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
30110982CDJ2KB10-30SZ-B1030単動押込み0.15~0.7
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
30111016CDJ2KB10-30SZ-A93S-B1030単動押込み0.15~0.7
4,790
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
30110998CDJ2KB10-30SZ-C73C-B1030単動押込み0.15~0.7
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
30111007CDJ2KB10-30SZ-C73CS-B1030単動押込み0.15~0.7
5,890
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
30111043CDJ2KB10-30SZ-M9BLS-B1030単動押込み0.15~0.7
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
30111034CDJ2KB10-30SZ-M9B-B1030単動押込み0.15~0.7
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
30111052CDJ2KB10-30SZ-M9BS-B1030単動押込み0.15~0.7
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
30111077CDJ2KB10-30SZ-M9BWL-B1030単動押込み0.15~0.7
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
30111068CDJ2KB10-30SZ-M9BW-B1030単動押込み0.15~0.7
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
30111025CDJ2KB10-30SZ-M9NL-B1030単動押込み0.15~0.7
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
30111086CDJ2KB10-30SRZ-B1030単動押込み0.15~0.7
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
30111095CDJ2KB10-30SRZ-A93LS-B1030単動押込み0.15~0.7
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
30111104CDJ2KB10-30SRZ-A93S-B1030単動押込み0.15~0.7
4,790
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
30111122CDJ2KB10-30SRZ-M9BLS-B1030単動押込み0.15~0.7
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
30111113CDJ2KB10-30SRZ-M9B-B1030単動押込み0.15~0.7
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
30111138CDJ2KB10-30SRZ-M9BWL-B1030単動押込み0.15~0.7
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
30111147CDJ2KB10-30TZ-B1030単動引込み0.15~0.7
3,190
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする