エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KL-Z

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KL-Z - SMC

ロッド回り止め形、単動
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ロッド先端振れ精度向上

取付支持形式片側フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ品番
ヘッドカバーのポート位置
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30112818CDJ2KL10-10SZ-A1010-軸に対し90°単動押込み
3,610
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
30112827CDJ2KL10-15SZ-A1015-軸に対し90°単動押込み
3,610
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
30112836CDJ2KL10-15SZ-B1015-軸に対し90°単動押込み
3,280
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
30112845CDJ2KL10-15SZ-A93-B1015A93軸に対し90°単動押込み
7,020
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
30112863CDJ2KL10-15SZ-M9BS-B1015M9B軸に対し90°単動押込み
5,980
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
30112854CDJ2KL10-15SZ-M9NL-B1015M9N軸に対し90°単動押込み
10,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
30112872CDJ2KL10-15SZ-M9NW-B1015M9NW軸に対し90°単動押込み
9,770
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
30112888CDJ2KL10-15SRZ-B1015-軸方向単動押込み
3,280
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
30112897CDJ2KL10-15TZ-B1015-軸に対し90°単動引込み
3,280
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
30112915CDJ2KL10-15TZ-M9N-B1015M9N軸に対し90°単動引込み
9,440
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
30112906CDJ2KL10-15TZ-M9NS-B1015M9N軸に対し90°単動引込み
6,090
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30112924CDJ2KL10-30SZ-B1030-軸に対し90°単動押込み
3,280
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
30112933CDJ2KL10-30SZ-A93S-B1030A93軸に対し90°単動押込み
4,880
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
30112958CDJ2KL10-30SZ-M9BM-B1030M9B軸に対し90°単動押込み
9,550
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
30112942CDJ2KL10-30SZ-M9B-B1030M9B軸に対し90°単動押込み
9,220
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
30112967CDJ2KL10-30SZ-M9BWL-B1030M9BW軸に対し90°単動押込み
10,430
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
30112976CDJ2KL10-30SRZ-A1030-軸方向単動押込み
3,610
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
30112985CDJ2KL10-30SRZ-B1030-軸方向単動押込み
3,280
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
30112994CDJ2KL10-30SRZ-H7CS-B1030H7C軸方向単動押込み
7,080
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
30113028CDJ2KL10-30TZ-B1030-軸に対し90°単動引込み
3,280
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
30113012CDJ2KL10-30TZ-A93L-B1030A93軸に対し90°単動引込み
7,680
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
30113003CDJ2KL10-30TZ-A93-B1030A93軸に対し90°単動引込み
7,020
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
30113037CDJ2KL10-30TZ-M9NL-B1030M9N軸に対し90°単動引込み
10,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
30113046CDJ2KL10-35SZ-B1035-軸に対し90°単動押込み
3,450
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
30113055CDJ2KL10-45SZ-B1045-軸に対し90°単動押込み
3,450
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
30113073CDJ2KL10-45SZ-A93LS-B1045A93軸に対し90°単動押込み
5,370
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
30113064CDJ2KL10-45SZ-A93-B1045A93軸に対し90°単動押込み
7,190
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
30113098CDJ2KL10-45SZ-H7C-B1045H7C軸に対し90°単動押込み
11,590
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
30113125CDJ2KL10-45SZ-M9BWL-B1045M9BW軸に対し90°単動押込み
10,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
30113107CDJ2KL10-45SZ-M9BW-A1045M9BW軸に対し90°単動押込み
9,940
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30113116CDJ2KL10-45SZ-M9BW-B1045M9BW軸に対し90°単動押込み
9,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
30113082CDJ2KL10-45SZ-M9N-B1045M9N軸に対し90°単動押込み
9,610
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
30113134CDJ2KL10-45SZ-M9NW-B1045M9NW軸に対し90°単動押込み
9,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
30113143CDJ2KL10-45SRZ-M9BWS-B1045M9BW軸方向単動押込み
6,420
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
30113152CDJ2KL10-45TZ-B1045-軸に対し90°単動引込み
3,450
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
30113177CDJ2KL10-45TZ-M9BW-A1045M9BW軸に対し90°単動引込み
9,940
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30113168CDJ2KL10-45TZ-M9N-B1045M9N軸に対し90°単動引込み
9,610
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30113186CDJ2KL10-45TZ-M9NW-B1045M9NW軸に対し90°単動引込み
9,940
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30113195CDJ2KL10-60SZ-B1060-軸に対し90°単動押込み
3,450
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
30113213CDJ2KL10-60SZ-A93S-B1060A93軸に対し90°単動押込み
5,040
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
30113204CDJ2KL10-60SZ-C73C-B1060C73C軸に対し90°単動押込み
9,390
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
30113247CDJ2KL10-60SZ-M9BLS-A1060M9B軸に対し90°単動押込み
6,910
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
30113256CDJ2KL10-60SZ-M9BW-B1060M9BW軸に対し90°単動押込み
9,940
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30113222CDJ2KL10-60SZ-M9NS-B1060M9N軸に対し90°単動押込み
6,250
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
30113238CDJ2KL10-60SZ-M9NW-B1060M9NW軸に対し90°単動押込み
9,940
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
30113387CDJ2KL16-15SZ-A1615-軸に対し90°単動押込み
4,110
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30113396CDJ2KL16-15SZ-B1615-軸に対し90°単動押込み
3,780
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
30113405CDJ2KL16-15SZ-A93S-B1615A93軸に対し90°単動押込み
5,370
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
30113448CDJ2KL16-15SZ-M9BL-B1615M9B軸に対し90°単動押込み
10,380
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
30113423CDJ2KL16-15SZ-M9B-A1615M9B軸に対し90°単動押込み
9,720
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする