曜日別特売

バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ

バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ - 光洋機械産業

本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。

仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
機長(m)
ベルト速度(m/min)
最大運搬力(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30106134KMTA 35-235023721
オープン
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106143KMTA 35-335033721
オープン
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106152KMTA 35-435043721
オープン
479,800
527,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106168KMTA 35-535053721
オープン
449,800
494,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106177KMTA 35-635063721
オープン
489,800
538,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106186KMTA 35-735073721
オープン
489,800
538,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月下旬
30106195KMTA 35-835083721
オープン
579,800
637,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106204KMTA 35-935093721
オープン
589,800
648,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106213KMTA 35-10350103721
オープン
589,800
648,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106222KMTA 35-11350113721
オープン
669,800
736,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106238KMTA 35-12350123721
オープン
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106247KMTA 35-13350133721
オープン
789,800
868,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106256KMTA 35-14350143721
オープン
799,800
879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106265KMTA 35-15350153721
オープン
859,800
945,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106694KMTA40-240023628.1
オープン
489,800
538,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106703KMTA40-340033628.1
オープン
489,800
538,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106712KMTA40-440043628.1
オープン
539,800
593,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106728KMTA40-540053628.1
オープン
589,800
648,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106737KMTA40-640063628.1
オープン
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106746KMTA40-740073628.1
オープン
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106755KMTA40-840083628.1
オープン
779,800
857,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106764KMTA40-940093628.1
オープン
789,800
868,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106773KMTA40-10400103628.1
オープン
799,800
879,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106782KMTA40-11400113628.1
オープン
849,800
934,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106798KMTA40-12400123628.1
オープン
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106807KMTA40-13400133628.1
オープン
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106816KMTA40-14400143628.1
オープン
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106825KMTA40-15400153628.1
オープン
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107254KMTA45-245024543.8
オープン
589,800
648,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107263KMTA45-345034543.8
オープン
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107272KMTA45-445044543.8
オープン
669,800
736,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107288KMTA45-545054543.8
オープン
789,800
868,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107297KMTA45-645064543.8
オープン
789,800
868,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107306KMTA45-745074543.8
オープン
859,800
945,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107315KMTA45-845084543.8
オープン
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107324KMTA45-945094543.8
オープン
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107333KMTA45-10450104543.8
オープン
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107342KMTA45-11450114543.8
オープン
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107358KMTA45-12450124543.8
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107367KMTA45-13450134543.8
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107376KMTA45-14450144543.8
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107385KMTA45-15450154543.8
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107814KMTA50-250024555.8
オープン
669,800
736,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107823KMTA50-350034555.8
オープン
739,800
813,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107832KMTA50-450044555.8
オープン
789,800
868,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107848KMTA50-550054555.8
オープン
859,800
945,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107857KMTA50-650064555.8
オープン
929,800
1,022,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107866KMTA50-750074555.8
オープン
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107875KMTA50-850084555.8
オープン
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107884KMTA50-950094555.8
オープン
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする