曜日別特売

タフタジャケット 252

タフタジャケット 252 - ジーベックタフタジャケット 252 - ジーベックタフタジャケット 252 - ジーベックタフタジャケット 252 - ジーベックタフタジャケット 252 - ジーベックタフタジャケット 252 - ジーベックタフタジャケット 252 - ジーベックタフタジャケット 252 - ジーベック

サーモトロンで屋外作業も暖かく快適です。太陽光を熱に変えるサーモトロンが衣服内を温めます。衿・袖口、身コごろ裏に暖かいフリース生地を使用。
きめ細やかな織り目の生地。
サーモトロンは太陽光(可視光線)を吸収し、その吸収した光エネルギーを熱エネルギーに変換する機能を持った、繊維の芯部分に炭化ジルコニウムのミクロ粒子を練り込んだ素材です。太陽の光に反射し、熱を生み出し、衣服内に蓄えます。
衿と袖口フリース仕様。
裏地サーモトロン。
衿元には反射テープ付き。
左袖ペン差し。
袖口はマジックテープで調節可能。
便利な内ポケット。
左袖反射ネーム。
オリジナルドットボタン。
閉めやすいオリジナルゴムスライダー。
身ごろ裏はフリース仕様。
肩パッド。

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別ジャケット素材(表)高密度タフタ材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30942853252コンSS
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30942862252コンS
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30942878252コンM
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30942887252コンL
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30942896252コンLL
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30942905252コン3L
14,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30942914252コン4L
14,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30942923252コン5L
14,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30942932252コン6L
12,400
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
30942948252シルバーグレーSS
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30942957252シルバーグレーS
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30942966252シルバーグレーM
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30942975252シルバーグレーL
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30942984252シルバーグレーLL
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30942993252シルバーグレー3L
14,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943002252シルバーグレー4L
14,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943018252シルバーグレー5L
14,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943027252シルバーグレー6L
12,400
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
30943036252チャコールグレーSS
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30943045252チャコールグレーS
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30943054252チャコールグレーM
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30943063252チャコールグレーL
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30943072252チャコールグレーLL
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30943088252チャコールグレー3L
14,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943097252チャコールグレー4L
14,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943106252チャコールグレー5L
14,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943115252チャコールグレー6L
12,400
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
30943124252クロSS
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30943133252クロS
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30943142252クロM
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30943158252クロL
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30943167252クロLL
14,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
30943176252クロ3L
14,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943185252クロ4L
14,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943194252クロ5L
14,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
30943203252クロ6L
12,400
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする