曜日別特売
252 タフタジャケット 252 ジーベック 30942957

252 タフタジャケット 252 ジーベック 30942957
252 タフタジャケット 252 ジーベック 30942957
252 タフタジャケット 252 ジーベック 30942957
252 タフタジャケット 252 ジーベック 30942957
252 タフタジャケット 252 ジーベック 30942957
252 タフタジャケット 252 ジーベック 30942957
252 タフタジャケット 252 ジーベック 30942957
252 タフタジャケット 252 ジーベック 30942957
252 タフタジャケット 252 ジーベック 30942957
252 タフタジャケット 252 ジーベック 30942957
252 タフタジャケット 252 ジーベック 30942957

タフタジャケット 252

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
シルバーグレー
内容量1着注文コード30942957品番252
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

サーモトロンで屋外作業も暖かく快適です。太陽光を熱に変えるサーモトロンが衣服内を温めます。衿・袖口、身コごろ裏に暖かいフリース生地を使用。
きめ細やかな織り目の生地。
サーモトロンは太陽光(可視光線)を吸収し、その吸収した光エネルギーを熱エネルギーに変換する機能を持った、繊維の芯部分に炭化ジルコニウムのミクロ粒子を練り込んだ素材です。太陽の光に反射し、熱を生み出し、衣服内に蓄えます。
衿と袖口フリース仕様。
裏地サーモトロン。
衿元には反射テープ付き。
左袖ペン差し。
袖口はマジックテープで調節可能。
便利な内ポケット。
左袖反射ネーム。
オリジナルドットボタン。
閉めやすいオリジナルゴムスライダー。
身ごろ裏はフリース仕様。
肩パッド。

シルバーグレー
サイズ
S
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
種別
ジャケット
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
73
素材
(表)高密度タフタ
色番
22
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする