BEST[金物]
1485 窓締 左勝手用 黄銅磨き
用途
開き小窓
材質
黄銅
色
黄銅磨き
勝手
左
取付ねじ
皿木ネジ3.1×25mm、(平受)皿木ネジ3.1×16mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30154215
#1485-2-2
¥11,000
¥
9,598
¥10,558
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください