BEST[金物]
1485J 窓締 右勝手用 古代ブロンズ
用途
開き小窓
材質
黄銅
色
古代ブロンズ
勝手
右
取付ねじ
皿木ネジ3.1×25mm、(平受)皿木ネジ3.1×16mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30154224
#1485J-1
¥8,800
¥
7,998
¥8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください