BEST[金物]
1591 クレセント 左勝手用 黄銅磨き
用途
引違い戸
材質
黄銅鋳物
色
黄銅磨き
勝手
左
取付ねじ
(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm
適合扉厚(mm)
33~39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30154574
#1591-2-2
¥12,060
¥
10,980
¥12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください