484 ストップ付ヒンジ

484 ストップ付ヒンジ - BEST(ベスト)[金物]484 ストップ付ヒンジ - BEST(ベスト)[金物]
(1件のレビュー)
用途押し(内)倒し欄間窓材質ステンレス鋼SUS304セット内容左右一組仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30154705#484
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 窓の蝶番として
農・林・水産業

受けの丸い穴に、可動部の突起がハマってストップする仕組みですが、かみ合わせが硬すぎて、一旦ハマると簡単には外れません。想定外でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする