曜日別特売
モノタロウ

ショベル 木柄

ショベル 木柄 - モノタロウ
(32件のレビュー)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。

用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)970材質(頭)鉄(50Mn)板厚(mm)1.6材質(柄部)タモ材内容量1本
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。
※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。
※先端部は危険ですので、保管時にご注意ください。
※テコの代わりに使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31087473W-丸型1.57
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
31087482W-角型1.76
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31087473W-丸型46851876-W-丸型 木柄ショベル モノタロウ 46851876木柄ショベルモノタロウ1本
1,398
税込1,538
後継品です
31087482W-角型46851885-W-角型 木柄ショベル モノタロウ 46851885木柄ショベルモノタロウ1本
1,398
税込1,538
後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31087482
2020-04-04
用途: 用水、溝掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

地元の用水、溝掃除に必要で購入しました。ホームセンターと比較購入していないのでコスパは分かりませんが、今回特価で購入でき、作りもしっかりしていたのでとても良い買い物ができました。問題なく使用できています。

対象商品 : 31087473
2020-04-17
用途: 植木の植え替え
卸売・小売業

植木の植え替えの為に穴を掘ろうとしたら、根本からポッキリ。力を入れてる時に折れるとは危険この上ない。販売終了だそうですが、当然ですね。

対象商品 : 31087473
2019-07-08
用途: 畑仕事
サービス業

冬季に使用するには木の方が良いと思います。又鉄部分も結構厚く締まった雪を掘り返すにはピッタンコです

対象商品 : 31087473
2019-08-31
用途: 溝切

軽さは良好です・溝切の堀下げ時ピン部でしなり音が不安になりました。

対象商品 : 31087473
2019-08-09
用途: 畑起し、雪割り

軽くて使いやすいです。1シーズン外に置きっぱなしにしていましたが耐久性もそこそこありそうです。

対象商品 : 31087473
2019-05-05
用途: 畑作業
サービス業

木柄が腐って使えなくなったので、新しく購入しました。
柄の木が前のより柔らかいような、、、?
酷使するので、耐久性が若干不安ですが、安かったので、今のところ満足です。

対象商品 : 31087473
2020-01-24
用途: 穴掘り
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えています。値段が安いので助かっています。

対象商品 : 31087473
2019-06-26
用途: 植村の植え替え など

以前使っていたものと同様強度等不満ありません
、助かっています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする