モノタロウ

ショベル パイプ柄 ミニ

ショベル パイプ柄 ミニ - モノタロウ
(35件のレビュー)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
コンパクトタイプで幅広く使用できる。
小振りで狭い場所の清掃にも適する。

用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)820材質(頭)鉄(50Mn)板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ内容量1本
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。
※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。
※先端部は危険ですので、保管時にご注意ください。
※テコの代わりに使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31087516MS-丸型1.16
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
31087525MS-角型1.31
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31087516MS-丸型50846505-MS-丸型 パイプ柄ミニショベル モノタロウ 50846505パイプ柄ミニショベルモノタロウ1本
999
税込1,099
モデルチェンジ品(後継品)です
31087525MS-角型50846514-MS-角型 パイプ柄ミニショベル モノタロウ 50846514パイプ柄ミニショベルモノタロウ1本
999
税込1,099
モデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31087516
2021-03-03
用途: 家庭菜園作り
その他業種

小さな家庭菜園作りの為購入しました。小柄で力のない女性、それ程広くない所の使用でしたら、使いやすいと思います。白くて、コンパクトで、いい感じです。

対象商品 : 31087525
2021-05-12
用途: 脱出用
製造業

スタック時の脱出用として購入。
作りもしっかりしていて且つ、安価でうれしい!

対象商品 : 31087525
2021-01-29
用途: 積雪によるスタック時の脱出用に
自動車・二輪車・自転車関連業

小型で車載には丁度いいサイズです。プラスチック製の様に割れる事もなく、固まった硬い雪でもしっかり除去できます。使用後に塗装がハゲた部分からサビが出ますが、仕方ないですね。

対象商品 : 31087525
2021-01-17
用途: 車載用ショベルとして
KEN工房

雪道用に購入しました圧接した雪でも使えるように敢えて鉄製にしました
長さも短めでさほど邪魔にはなりません。HCに置いてないので満足してます。

対象商品 : 31087516
2020-08-02
用途: 庭作業
サービス業

庭作業用に使っていたスコップが壊れたため購入しました。今までは真ん中部分が木でできているものを使っていましたが腐ってきて折れてしまいました。今回は全体が金属でしっかりした感じで長く使えそうです。この値段で金属のみの物はホームセンターにはありませんでした。いい品物だと思います。ちなみに追加でさらに1点購入しました。

対象商品 : 31087525
2020-11-04
用途: モルタル作り

モルタル作りで使用しています。このサイズのショベルが丁度良いと思います。
大きなショベルだとかき混ぜで腰に負担がかかります。

対象商品 : 31087516
2020-09-06
用途: 庭木の手入れ

このお値段でオールスチール 耐久性はこれからですが、たぶん大丈夫でしょう。コストパフォーマンス最高ですね。角タイプとセットで購入しました。

対象商品 : 31087516
2020-09-14
用途: 庭の植物の植え替え
飲食業

小さいので土が軽く掘れるのと、持ち運びが軽いのでもって出かけやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする