曜日別特売

卓上ボール盤

卓上ボール盤 - EARTH MAN卓上ボール盤 - EARTH MAN
(12件のレビュー)

プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル

用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1幅(mm)275質量(kg)22高さ(mm)730出力(W)180周波数(Hz)50/60電流(A)5.6/4.8電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050コード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)190×165チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)330/300ベース寸法(mm)315×190ストローク上下(mm)50チャック~テーブル最大寸法(mm)310チャック~ベース最大寸法(mm)約410バイス最大口幅(mm)80内容量1台
注意
※組み立が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ能力(mm) 鉄工
出力(W)
穴あけ能力(mm) 木工
ストローク上下(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30386405BB-300A131802450
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30386405
2020-07-15
用途: 木材や板金の穴あけ
教育・研究機関

授業での作品作り用に購入しました。値段的な魅力で購入しましたが、テーブルの厚みや大きさ(重さが無い)が無さすぎで安定しません。又、振動がひどくベルトをかなり強く張ってもテーブルに置いた万力が振動で動いてしまいます。正確な穴あけは、無理だと思います。

6が参考にしています
対象商品 : 30386405
2020-05-28
用途: 金属の穴あけ時
自動車・二輪車・自転車関連業

金属に穴あけに使用しましたが、特に問題無く使用出来ました。コストパフォーマンスに満足しています。

対象商品 : 30386405
2019-07-29
用途: 板金加工
製造業

組み立て式とは思いませんでした。
組立は難しくはありませんでしたが
ラックの固定がよわいためかテーブルがガタつきます。
クランクボルトをかなり強く締めないとおさまりません。
使用的には問題がないため使い慣れるまでですかね。

1が参考にしています
対象商品 : 30386405
2018-10-06
用途: パイプ類の貫通作業など
その他業種

他機種ではねじ穴が合わないというのがありましたが、この機種は問題なく組み立てられました。精度も日曜大工に使うには問題ないと思います。組み立てると結構大きいので収納場所に困り、また分解して元に戻して格納しました。私は満足いく機種だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 30386405
2018-07-10
用途: DIYとして、孫の木工玩具製作に使用しております。
ガラスアート工房 フェリックス

作業台の隅に固定し、精密垂直作業に重宝しております

対象商品 : 30386405
2017-02-24
用途: あらゆる穴あけに
黒河農園農・林・水産業

卓上型としては初めてのドリルです。
低価格でもテーブルをハンドルで昇降できる機種というので購入してみました。
ドリル径が太くなるとモーターパワーが少し物足りないですが、逆にドリルビットに負担がかからず、長持するのでは‥‥と良いほうに捉えております。長く使いたい商品です。

対象商品 : 30386405
2017-04-18
用途: 作業用工具の部品作り
個人のお客様

以前使った、ボール盤より少し値段アップですが
数段能力が高くて本当に良かったです。

対象商品 : 30386405
2018-02-26
用途: 穴あけ作業

ハンドドリルで今まで作業してきたのですがボール盤を初めて購入しました。タワーの締め付けが弱いからくるくる回る(そういう仕様? バイスの精度が緩いからしっかり固定できない(特に4~5cm以下の小さいもの)あと、ドリルチャックの回転の精度が悪い。これではハンドドリルの時と然程変わらない。他の機種にすればよかったと後悔。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする