USB・I2C(SMBus)変換モジュール

USB・I2C(SMBus)変換モジュール - サンハヤト
(1件のレビュー)

USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。
MM-CP2112の改良バージョンです。
マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。
ブレッドボードで便利な600mil幅DIP形状。
USBポートはESD保護、電源保護回路入り。
標準HIDデバイスなので専用ドライバが不要です。(Windows, Mac OS, Linuxで使用可能)
I2Cバスプルアップ電圧(+V)、ロジック電圧(VIO)は3V3(3.45V)/外部入力をパターンカット・ショートのジャンパーで設定できます。

種類工作キット基板寸法(縦×横)(mm)17.78×40.64仕様(変換IC)CP2112(Silicon Laboratories製)電源USB供給(5V)USBタイプMicro USB ABタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30517838MM-CP2112A
1,870
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30517838
2023-04-12
用途: マイコンEEPROM書き込み時
その他業種

非常に小型でUSBケーブルをパソコンに繋いだら使えるので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする