曜日別特売

GIVI スペシャルラック E531

GIVI スペシャルラック E531 - GIVI(ジビ)

GIVI モノキートップケースを装着するために必要となります。

付属品M5モノキーベース最大積載量(kg)(モノキーケース)6適合車種スズキ SKYWAVE400(STD)〈CK44〉('06/6~'12)、SKYWAVE400(タイプS)〈CK44~45〉('06/5~'15)、SKYWAVE250(STD)〈CJ44〉('06/4~'12)、SKYWAVE250(タイプS/Sベーシック/M/SS)〈CJ44/45/46〉('06/4~'14)内容量1個
注意
※STDモデルは純正テールカウルへの穴開け加工が必要。STD以外のモデルは純正リアスポイラーを取り外し、純正OPTIONピリオンライダーハンドルカバー(別売り)に穴開け加工して装着。
※純正OPTIONハイマウントストップランプ/シーシーバー(別売り)は同時装着できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3061268891572
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする