アルミBOX スイッチ配線付き 45×30スイッチ1点1m/2点キャップ(eao)

アルミBOX スイッチ配線付き 45×30スイッチ1点1m/2点キャップ(eao) - SUS(エスユーエス)

アルミ製薄型ボックスにeao製スイッチ・ケーブル付ですぐに使えます。

用途丸形フラット照光スイッチ、赤照光で起動スイッチなどに使います。スイッチ数1形状45×43L長さ(mm)150種類照光式押釦x1スイッチ形番84-1201.7/84-8511.5640/84-7111.500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30624572AIO-P103
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30624572AIO-P10384377956AIO-P103AIO-P103 S-4530スイッチ1点R(R)/2点1m SUS(エスユーエス) 84377956S-4530スイッチ1点R(R)/2点1mSUS(エスユーエス)1台
9,298
税込10,228
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする