画像準備中

アルミBOX スイッチ配線付き 45×30スイッチ1点1m/2点キャップ(eao)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30624572 品番AIO-P103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アルミ製薄型ボックスにeao製スイッチ・ケーブル付ですぐに使えます。

スイッチ数1 形状45×43L 長さ(mm)150 用途丸形フラット照光スイッチ、赤照光で起動スイッチなどに使います。 種類照光式押釦x1 スイッチ形番84-1201.7/84-8511.5640/84-7111.500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30624572 AIO-P103 84377956 AIO-P103 S-4530スイッチ1点R(R)/2点1m SUS(エスユーエス) S-4530スイッチ1点R(R)/2点1m SUS(エスユーエス) 1台 9,298 税込10,228 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする