久喜製作所
ベッド用ボンベ掛けⅡ(2ヵ所固定)
ベッドを傷つけないように固定部にゴムを貼っています。
仕様
2ヶ所固定
適合
500mL用
材質
スチール
質量(kg)
2.2
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×200×460
松吉医科器械コード
24-4280-00
内容量
1個(500L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30844607
KBU05-B2
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください