ビーブランド・メディコーデンタル
スーパーブラシ
(1件のレビュー)
3面ヘッドタイプのため、表裏と噛み合わせの部分を同時にみがくことができます。
介助者用歯ブラシとしてもお使いいただけます。
材質
(ブラシ)ナイロン、(柄)ABS
全長(mm)
170
色
ネイビー・ブルー・グリーン・ピンク(各3本)
耐熱温度(℃)
80
内容量
1式(4色×3個)
注意
※カラーは変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヘッド幅(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30848204
-
レギュラー
29
24-3976-00
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
30848213
-
ジュニア
26
24-3976-01
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30848222
-
チャイルド
23
24-3976-02
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください