富士システムズ
アルデルムドレッシング
非固着性吸収ドレッシング。
創傷面にはアルミ蒸着加工された柔軟な素材を使用しています。
滲出液の吸収と通気性に優れています。
EOG滅菌済。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
全7種類を絞り込む
寸法(cm)
選択してください
10×10
10×15
20×20
40×60
60×80
73×220
80×120
内容量
選択してください
1式(10枚)
1式(15枚)
1式(20枚)
1式(25枚)
1式(50枚)
1式(100枚)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
松吉医科器械コード
寸法(cm)
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30850024
4311010
1式(100枚)
24-4443-00
10×10
医療機器届出番号:13B3X00554000002
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30850033
4311020
1式(50枚)
24-4443-01
10×15
医療機器届出番号:13B3X00554000003
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30850042
4311030
1式(25枚)
24-4443-02
20×20
医療機器届出番号:13B3X00554000004
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30850058
4311040
1式(20枚)
24-4443-03
40×60
医療機器届出番号:13B3X00554000005
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30850067
4311050
1式(10枚)
24-4443-04
60×80
医療機器届出番号:13B3X00554000006
¥
31,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30850076
4311060
1式(15枚)
24-4443-05
80×120
医療機器届出番号:13B3X00554000007
¥
84,750
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
30850085
4311070
1式(10枚)
24-4443-06
73×220
医療機器届出番号:13B3X00554000008
¥
102,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください