曜日別特売

S1カッター

S1カッター - 三京ダイヤモンド工業S1カッター - 三京ダイヤモンド工業S1カッター - 三京ダイヤモンド工業
(1件のレビュー)

高い安全性
焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。
新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。
レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。
高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。
切れ味の向上
ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。
斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。
チップ・基板の最適化で薄刃を実現
薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比
補強メッシュ採用(特許出願中)
万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止

用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断外径D(Φmm)125刃厚T(mm)1.7内径H(Φmm)22適合材鉄筋入りコンクリートチップ高さX(mm)8付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30835595LS1-5
18,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

〔S1カッター〕製品紹介(三京ダイヤ)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30835595
2018-10-20
用途: コンクリート、ブロック、レンガ、塩ビ会所などカット
金丸建設建設業・工事業

今までで、最高の切れ味、ちょっと高いが、これ必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする