三京ダイヤモンド工業
SDカッターSプロテクト
切れ味アップ
プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。
切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
用途
コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断
適合材
コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC
チップ高さX(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃厚T(mm)
内径H(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30835604
SD-SF4
107
2
20
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
30835613
SD-SF5
125
2.2
22
¥
22,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
30835622
SD-SF6
150
2.3
22
¥
26,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30835638
SD-SF7
180
2.3
25.4
¥
30,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください