三京ダイヤモンド工業
職人芸セグメント
切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。
用途
コンクリート、ブロックの切断
刃厚T(mm)
2
適合材
コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径H(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30835787
SE-E6
150
22
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30835796
SE-E7
180
25.4
¥
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
30835805
SE-E8
203
25.4
¥
15,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください