三京ダイヤモンド工業
職人芸リム
切れ口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品。
用途
コンクリート、ブロックの切断
適合材
コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃厚T(mm)
内径H(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30835823
RZ-E7
180
2.2
25.4
¥
12,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
30835832
RZ-E8
203
2.2
25.4
¥
15,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30835814
RZ-E6
150
2
22
¥
10,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください