曜日別特売

低騒音ナイト

低騒音ナイト - 三京ダイヤモンド工業低騒音ナイト - 三京ダイヤモンド工業低騒音ナイト - 三京ダイヤモンド工業低騒音ナイト - 三京ダイヤモンド工業低騒音ナイト - 三京ダイヤモンド工業低騒音ナイト - 三京ダイヤモンド工業

特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。
寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。
ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。

用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断刃厚T(mm)2適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ高さX(mm)8内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径H(Φmm)
付属リング(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30835884LT-S41052015
13,500
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
03690717LT-S51252220
18,200
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
30835893LT-51252220
14,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30835893LT-503690717LT-S5LT-5 低騒音ナイト 三京ダイヤモンド工業 03690717低騒音ナイト三京ダイヤモンド工業1枚
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする