三京ダイヤモンド工業
楽々カット君
(1件のレビュー)
さまざまなタイルの切断に。
用途
タイルの切断
外径D(Φmm)
103
刃厚T(mm)
1.4
内径H(Φmm)
20
適合材
タイル
チップ高さX(mm)
5
付属リング(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30835918
RA-4
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください