曜日別特売

職人芸RIMフランジ付

職人芸RIMフランジ付 - 三京ダイヤモンド工業職人芸RIMフランジ付 - 三京ダイヤモンド工業職人芸RIMフランジ付 - 三京ダイヤモンド工業

キワ切りに最適
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。

用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)2内径H(Φmm)M10適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※本製品は皿ネジ表面に高反応性接着剤を特殊加工し、ネジ部が強固に固定されています。一度皿ネジを緩めると接着力が無くなりますので再利用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30835972RZ-EF4
8,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする