曜日別特売

切断名人

切断名人 - 三京ダイヤモンド工業切断名人 - 三京ダイヤモンド工業

優れた切れ味
斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。
ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。
安全性の向上
Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。

用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリートチップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃厚T(mm)
内径H(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30836024ST-82032.325.4
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
30836006ST-61502.122
オープン
取扱い終了
30836015ST-71802.325.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする