PASナチュラM26型電動自転車 完成組立品

PASナチュラM26型電動自転車 完成組立品 - YAMAHA(ヤマハ)

機能性もバッチリ!新6.2Ahバッテリー搭載のお手頃価格モデル。

仕様(盗難抑止装置)ディンプル式1キー2ロック質量(kg)23.6レッドサイズ26型照明装置ホワイトLEDバッテリーランプ(0.4W)バッテリーリチウムイオン電池(専用充電器付属)電動機ブラシレスDCモーター(240W)バッテリー容量(Ah)6.2バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ26×1 3/8 WO寸法(長さL×幅W)(mm)1880×560充電時間(時間)2駆動方式チェーン式適応身長(cm)144~サドルの高さ(mm)740~880走行距離(km)(標準モード)25、(強モード)21、(オートエコモードプラス)36変速段数リアハブ内装3段式内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30836952PA26NM
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする