PA26NM PASナチュラM26型電動自転車 完成組立品 YAMAHA(ヤマハ) 30836952

 

PA26NM PASナチュラM26型電動自転車 完成組立品 YAMAHA(ヤマハ) 30836952 PA26NM PASナチュラM26型電動自転車 完成組立品 YAMAHA(ヤマハ) 30836952 PA26NM PASナチュラM26型電動自転車 完成組立品 YAMAHA(ヤマハ) 30836952

PASナチュラM26型電動自転車 完成組立品

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード30836952 品番PA26NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

機能性もバッチリ!新6.2Ahバッテリー搭載のお手頃価格モデル。

仕様(盗難抑止装置)ディンプル式1キー2ロック 質量(kg)23.6 レッド サイズ26型 照明装置ホワイトLEDバッテリーランプ(0.4W) バッテリーリチウムイオン電池(専用充電器付属) 電動機ブラシレスDCモーター(240W) バッテリー容量(Ah)6.2 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ26×1 3/8 WO 寸法(長さL×幅W)(mm)1880×560 充電時間(時間)2 駆動方式チェーン式 適応身長(cm)144〜 サドルの高さ(mm)740〜880 走行距離(km)(標準モード)25、(強モード)21、(オートエコモードプラス)36 変速段数リアハブ内装3段式
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする