CAPTAIN STAG
マルチ七輪コンロ用串焼スタンド(串付)
セット内容
スタンド1・串5
材質
スタンド・串:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
(約)スタンド:280×280×高さ45、串:全長320
質量(g)
約400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30968008
M-6406
¥1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください