曜日別特売

プレーナメッシュタープセット

プレーナメッシュタープセット - CAPTAIN STAGプレーナメッシュタープセット - CAPTAIN STAGプレーナメッシュタープセット - CAPTAIN STAGプレーナメッシュタープセット - CAPTAIN STAG
寸法(cm)(約)310×330×H200材質タープ:ナイロン190T(PU加工・防水)、スカート:PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:スチールΦ19mm×200cm、スチールΦ16mm×165cm質量(kg)約6アズワン品番64-9354-28収納時寸法(cm)(約)72×22×22内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30971377M-3154
27,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする