CAPTAIN STAG
アルミインナー保冷パック3サイズセット
セット内容
Lサイズ1、Mサイズ1、Sサイズ1
材質
ポリエチレンフォーム(アルミ蒸着シート)
寸法(mm)
(約)L:265×370×100、M:230×325×90、S:200×285×80
質量(g)
65
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30978316
MP-439
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください