CAPTAIN STAG
FEEL BOSCO トレッキングステッキTグリップ (3段スライド式)
材質
シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂
長さ(cm)
(約)90~120(無段階調整)
収納時寸法(mm)
(約)140×35×610
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30980976
M-9836
オリーブ
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30980994
M-9837
パープル
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30981012
M-9838
ブルー
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください