CAPTAIN STAG
FEEL BOSCO ザックカバー 45
材質
ポリエステル(PUコーティング)
サイズ
(約) 35L~45L用
質量(g)
8
収納時寸法(mm)
(約)50×65×100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30982306
M-9868
ブラック
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
30982342
M-9865
レッド
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください