曜日別特売

スクリーンパネル

スクリーンパネル - CAPTAIN STAGスクリーンパネル - CAPTAIN STAGスクリーンパネル - CAPTAIN STAGスクリーンパネル - CAPTAIN STAGスクリーンパネル - CAPTAIN STAGスクリーンパネル - CAPTAIN STAGスクリーンパネル - CAPTAIN STAGスクリーンパネル - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)
材質ウォール: ポリエステル150D(PU1000mm防水)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
アズワン品番
収納時寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30985912M-3196約1.6(約)200×200×H18764-9354-53(約)54×13×13
12,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
※使用例タープ本体は別売です30985937M-3195約1.8約250×250×H18764-9354-52約54×14×14
13,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30985912
2024-04-27
用途: テントの中で作業する為
brocadedoll工房

比較的丈夫で気に入ってますが
網目が大きいので小さい蚊やコバエ等虫が入りやすいので網目を少々小さめが希望

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする