CAPTAIN STAG
キャンピングフロアマット
材質
表面:ポリエチレン、内面:発泡ポリエチレン、裏面:ポリエステル(アルミ蒸着)
寸法(mm)
(約)260cm×260cm×厚さ4
質量(kg)
約1
収納時寸法(cm)
(約)67×14×45
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31005537
M-3306
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください